Motion
Heat-Flex® CWGS 3 po x 25 pi

FLEXAUST INC
Heat-Flex® CWGS 3 in x 25 ft

Flexible de conduit Heat-Flex® - 3.000 po DI, 25 pi de longueur, flexible en fibre de verre à revêtement de silicone rouge oxyde de fer monocouche renforcé d’un hélice en fil d’acier à ressort, matériau en fibre de verre, 30.00 psi
N° D’ARTICLE MI06624401
N° MFRHeat-Flex® CWGS 3 in x 25 ft
Prix19.26 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Heat-Flex® CWGS 3 in x 25 ft

Flexible de conduit Heat-Flex® - 3.000 po DI, 25 pi de longueur, flexible en fibre de verre à revêtement de silicone rouge oxyde de fer monocouche renforcé d’un hélice en fil d’acier à ressort, matériau en fibre de verre, 30.00 psi
N° D’ARTICLE MI06624401
N° MFRHeat-Flex® CWGS 3 in x 25 ft
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
Prix19.26 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    2.100 po
  • Diamètre intérieur
    3.000 po
  • Longueur
    25 pi
  • Poids
    0.31 lb/pi

Détails

  • Application
    Avion
  • Revêtement
    Silicone
  • Couleur
    Rouge oxyde de fer
  • Taux de compression
    5:1
  • Construction
    Flexible en fibre de verre à revêtement de silicone rouge oxyde de fer monocouche renforcé d'une hélice en fil d'acier à ressort
  • Matériau du tuyau
    Fibre de verre
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2700300025
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    14.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Hélice en acier à ressort
  • Série
    CWGS Heat-Flex®
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -65 à 550 °F
  • Substance transportée
    Air, fumée
  • Pression de service
    30.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
2700300025 3" DI X 25' CWGS 1-PLY
  • Léger et flexible
  • Disponible en longueurs plus longues que le tuyau traditionnel fabriqué sur mandrin
  • Résistant à de nombreuses huiles et solvants, à l’ozone, à l’eau, aux champignons et aux alcalis
  • Non recommandé pour la flexion continue
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon