Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6875 po
- Diamètre extérieur1.9989 po
- Largeur totale1.0100 po
- Poids0.68 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Type de roulement compatibleRoulement à rouleaux à aiguilles
- Pays d’origineMexique
- Description longueLe modèle 0002730000 est une bague interne de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 1.6875 po, un diamètre extérieur de 1.9989 po et une largeur globale de 1.0100 po, un type de fermeture ouverte, pesant 0.68 lb.
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantMI 27 N
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166101732
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Nombre de lignes1
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieMI
- Normes respectéesABMA, ISO
- Type de roulement à aiguillesBague intérieure de roulement de rouleau à aiguilles de course usinées seulement
- CUP_NON726166101732
Aperçu
- Bague interne de mise à la terre de précision Trou d'huile et rainure de lubrification annulaire Pour une utilisation avec les roulements Cagerol® et Guiderol® Configuration à largeur étroite