Motion
713224
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, 2-11/16 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06624479
N° MFR713224
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, 2-11/16 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06624479
N° MFR713224
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    8.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-11/16 po
  • Hauteur totale
    6.2500 po
  • Longueur totale
    11.2500 po
  • Largeur totale
    3.2500 po

Details

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461377765
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    662461377765

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION DORÉE NPL-43 GEN