Spécifications
Dimensions
- TailleSM
Détails
- Cote anti-arcs12 cal/cm2
- CouleurBleu marine
- Numéro CUP du fabricant845811046485
- Matériel9 oz Westex® UltraSoft®
- Type de produitCombinaisons
- CUP_NON845811046485
Aperçu
Description du fabricant
COMBINAISON ULTRADOUCE C88UPSM32 12 CAL
- Protection double contre les arcs électriques et les incendies éclairs
- Fermeture à glissière bidirectionnelle recouverte à l’avant pour faciliter l’enfilage
- L’arrière à action permet une pleine amplitude de mouvement
- Bande de taille élastique à l’arrière pour améliorer la mobilité, l’ajustement et la flexibilité
- Deux poches à rabat sur la poitrine
- Modèle à six poches avec passage latéral
- Ouvertures de jambe conçues pour s’adapter aux bottes de travail
- Tout le métal est recouvert pour éviter tout contact avec la peau