Motion
131 10/1 A WR

HUB CITY INC
131 10/1 A WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 131 10/1 A - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale de 1.33 po, arbre plein, taille d’entrée de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI06624871
N° MFR131 10/1 A WR
Prix1,341.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
131 10/1 A WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 131 10/1 A - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale de 1.33 po, arbre plein, taille d’entrée de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI06624871
N° MFR131 10/1 A WR
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
Prix1,341.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    131
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    253 po-lb
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10-1/2 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9-1/2 po
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=10/1|TYLE=A
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-00003
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798916095
  • Puissance d’entrée maximale
    0.860 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    130PCX
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798916095

Aperçu

Description du fabricant
0230-00003 131 MODÈLE A
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Joints Viton

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good