Motion
38-8P20-1610
38-8P20-1610, poulie de distribution 1610
N° D’ARTICLE MI06630542
N° MFR38-8P20-1610
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
38-8P20-1610, poulie de distribution 1610
N° D’ARTICLE MI06630542
N° MFR38-8P20-1610
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    95.40 mm
  • Largeur
    4.25 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057813816
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    38
  • Style de dent
    8P
  • CUP_NON
    00195057813816

Aperçu

Description du fabricant
38-8P20-1610 1610 DOUILLE EN FER DUCTILE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer