Spécifications
Dimensions
- Bolt Center To Center Length2.8125 po
- Taille du boulon0.3125 po
- Bore Diameter20 mm
- Overall Height1.3600 po
- Overall Length Diameter3.5625 po
- Largeur totale2.2500 po
Details
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590089765
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeFH204-20mmG
- Type de jointTVD
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106780632
Aperçu
Description du fabricant
FHGFX204 UNITÉ MONTÉE