Motion
KQ2H05-M5N
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 6 de diamètre
N° D’ARTICLE MI06632641
N° MFRKQ2H05-M5N
Prix2.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 6 de diamètre
N° D’ARTICLE MI06632641
N° MFRKQ2H05-M5N
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
Votre prix2.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    6 de diamètre

Détails

  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Pays d’origine
    SG
  • Forme d’ajustement
    Connecteur mâle
  • Joint d’étanchéité
    Aucun
  • Série
    KQ2

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD KQ2H05-M5N , CONNECTEUR MÂLE
  • Matériau de la tubulure : FEP, PFA, nylon, nylon souple, polyuréthane
  • Fluide : air, eau
  • Plage de pression de fonctionnement : -100kPa~1MPa
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer