Motion
UCFS316D1

NTN
UCFS316D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 80 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI06634479
N° MFRUCFS316D1
Prix1,428.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFS316D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 80 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI06634479
N° MFRUCFS316D1
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
Prix1,428.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.7188 po
  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Largeur du boîtier
    2.6719 po
  • Longueur totale
    9.8438 po
  • Largeur totale
    90 mm
  • Poids
    30.9 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC316D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FS316D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359216813
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19400 lbf
  • Roulement de rechange
    UC316D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359216813

Aperçu

Description du fabricant
UCFS316D1 80MM 4 BRIDE DE BOULON