Motion
GSCC-112-112-KW
Une pièce - Raccord de serrage avec rainure de clavette - Série GSCC, Alésage - Côté 1 : 1.1250 po, Alésage - Côté 2 : 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI06634660
N° MFRGSCC-112-112-KW
Prix161.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Une pièce - Raccord de serrage avec rainure de clavette - Série GSCC, Alésage - Côté 1 : 1.1250 po, Alésage - Côté 2 : 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI06634660
N° MFRGSCC-112-112-KW
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
Prix161.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.1250 po
  • Alésage - Côté 2
    1.1250 po
  • Longueur de l’accouplement
    3.1250 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0.2510 po
  • Porte-clés - Côté 2
    1.2410 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Longueur totale
    3.125 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    1.365776 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Pince monopièce avec rainure de clavette
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861034149
  • Matériel
    Acier - ASTM A108
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis de serrage
  • Série
    GSCC
  • CUP_NON
    044861034149

Aperçu

Description du fabricant
GSCC-112-112-KW 1-1/8 X 1-1/8 DI FENDU
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion