Aperçu
- Les cintres intégrés fixent la doublure, permettant des changements efficaces de doublure sans nœuds. Testé à 20,000 cycles
- Les poignées arrondies facilitent le levage et le déplacement et sont renforcées pour résister aux déchirures ou aux dommages causés par les charges les plus lourdes
- La base renforcée est spécialement conçue pour être traînée sur des surfaces rugueuses, prolongeant la durée de vie et la durabilité globale, même dans les environnements les plus difficiles
- Les poignées profilées de la base améliorent la prise et l’ergonomie, réduisant la tension et améliorant l’efficacité lors de la vidange des contenants
- La jante est dotée d’une structure de nervure intégrée pour augmenter la résistance et résister à l’écrasement
- La conception empilable permet l’emboîtement pour un transport et un rangement faciles
- Disponible en gris, bleu, blanc, rouge, jaune, vert et noir pour compléter les besoins de conformité, de recyclage et de tri
- Disponible en tailles de 10- 20-, 32, 44 et 55 gallons