Motion
925
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 125 mm, D.E. 175 mm, 1.8307 po de largeur, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI06637229
N° MFR925
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 125 mm, D.E. 175 mm, 1.8307 po de largeur, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI06637229
N° MFR925
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    125 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.8307 po
  • Extérieur Diamètre  
    175 mm
  • Global Largeur  
    1.8307 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    925 MAX 925M AUTOALIGN BB
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 925 est un roulement à billes radial à rainure profonde ouvert avec un alésage de 125mm et un diamètre extérieur de 175mm , idéal pour les équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    925
  • Numéro CUP du fabricant
    192661047163
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661047163

Aperçu

Description du fabricant
925 MAX 925M AUTOALIGN BB