Motion
ES4X2CIR
Matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 800 lb
N° D’ARTICLE MI06637284
N° MFRES4X2CIR
Prix33.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 800 lb
N° D’ARTICLE MI06637284
N° MFRES4X2CIR
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
Prix33.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Hauteur totale
    5-5/8 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    3-3/8 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po

Détails

  • Application
    Chariots, plateformes de vente au détail et chariots de bois d’œuvre, chariots d’atelier, boîtes à outils, chariots d’entrepôt et camions, conteneurs à déchets
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
ES4X2CIR 4X2 PLINTHES EN FONTE, PLATEAU DE ROULETTES