Motion
EVM430-F01-00

SMC CORP OF AMERICA
EVM430-F01-00

Soupape mécanique avec style de base
N° D’ARTICLE MI06637285
N° MFREVM430-F01-00
Prix20.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
EVM430-F01-00

Soupape mécanique avec style de base
N° D’ARTICLE MI06637285
N° MFREVM430-F01-00
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
Prix20.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    110 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Style de base
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de Ports  
    3

Aperçu

Description du fabricant
EVM430-F01-00 VANNE
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : -100kPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 7mm 2 (0.38)
  • Température ambiante et de liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Port (taille nominale) : 1/8 (6A)
  • Filetage européen-G(PF)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté