Motion
FFH06 12 GAZ M

FASTER
FFH06 12 GAS M

Bouchon hydraulique à face plate - Corps en acier, 1/2 po BSPP, filetage femelle 1/2 – 14 , 5075 psi, 3/8 po de taille de corps, joint en Buna-N et polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06637549
N° MFRFFH06 12 GAS M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
FFH06 12 GAS M

Bouchon hydraulique à face plate - Corps en acier, 1/2 po BSPP, filetage femelle 1/2 – 14 , 5075 psi, 3/8 po de taille de corps, joint en Buna-N et polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06637549
N° MFRFFH06 12 GAS M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 BSPP
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Forcer la connexion
    34.2 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    24655 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    1/2 dans BSPP, filetage femelle 1/2 – 14
  • Débit
    13.21 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    BSPP femelle
  • Industrie/Application
    Agriculture, construction, industrie, pétrole et gaz, marine, véhicules et machines routières
  • Matériau du joint
    Buna-N et polyuréthane
  • Déversement
    0.00030 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    5075 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FFH06 12GAS-M