Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.5000 po
- Valeur P maximale2000
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre3.5000 po
- Épaisseur globale0.1875 po
- Épaisseur0.1875 po
- Poids0.348 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre SAE 841 Bronze
- Catalogue du fabricant
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni