Motion
NAS5028UUNR
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 140 mm
N° D’ARTICLE MI06638818
N° MFRNAS5028UUNR
Prix5,517.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 140 mm
N° D’ARTICLE MI06638818
N° MFRNAS5028UUNR
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
Prix5,517.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    210 mm
  • Largeur totale
    95 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    543000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAS5028UUNR
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Série
    NAS
  • Capacité de charge statique
    107000 N

Aperçu

Description du fabricant
NAS5028UUNR RANGÉE DBL P.O.R.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté