Motion
318X08SS
Écrou évasé JIC - 316 SS
N° D’ARTICLE MI06639598
N° MFR318X08SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou évasé JIC - 316 SS
N° D’ARTICLE MI06639598
N° MFR318X08SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.875 po / 22.225 mm
  • Longueur
    0.85 po / 21.59 mm
  • Poids
    0.0666 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Bouchons et écrous
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Code d’harmonisation
    8412.90.9015
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords en acier inoxydable sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453 et SAE J1926 .

Aperçu

Description du fabricant
318X08SS RACCORD