Motion
7915VP
Moteur souffleur/ventilateur - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200-230/460 V, cadre 56HZ , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI06643809
N° MFR7915VP
Prix1,128.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200-230/460 V, cadre 56HZ , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI06643809
N° MFR7915VP
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
Prix1,128.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56HZ
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    146 pi-lb
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.9 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    4.6 A, 9 à 9.2 A
  • Modèle
    P063AHE1318015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    200-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382110093

Aperçu

Description du fabricant
3HP 1725RPM 7915VP 200-230/460V 60HZ