Motion
D1CPA1PH9
Moteur à usage général - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56H , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur socle, service continu
N° D’ARTICLE MI06643825
N° MFRD1CPA1PH9
Prix738.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56H , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur socle, service continu
N° D’ARTICLE MI06643825
N° MFRD1CPA1PH9
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
Votre prix738.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56H
  • Dimension C de la longueur totale
    13.3 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Couple
    24.3 pi-lb
  • Poids
    28 lb

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    80.4 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • kW
    0.746 kW
  • Courant maximal admissible
    4.3A, 9.3A
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Socle
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique

Aperçu

Description du fabricant
1HP 3450RPM D1CPA1PH9 115/230V 60HZ 56H