Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56H
- Dimension C de la longueur totale13 po
- Facteur de service1.15
- Couple97.41 pi-lb
- Poids46 lb
Détails
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge84.5 %
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationB
- Courant maximal admissible8.5 A, 17.0 A
- ModèleT063CPE2167012B
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageBase rigide
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382110062