Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Dimension C de la longueur totale11.3 po
- Facteur de service1.25
- Couple18.09 pi-lb
- Poids24 lb
Détails
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 3/4 HP, 2P, 56
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge76.2 %
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Numéro CUP du fabricant786382111595
- Courant maximal admissible3.6 A, 7.0 A
- ModèleT063CSM2219012B
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageBride face en C
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation manuelle
- CUP_NON786382111595