Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée2.50 dans le joint torique SAE
- Taille du port de sortieJoint torique SAE de 1 po
- Taille du filetage du port2.50 SAE;1.00 SAE
Détails
- Type de contrôleCompensateur de pression
- Déplacement98 cm3/r
- Type de déplacementCircuit ouvert
- Rotation d’entréeRotation de la main gauche
- Type d’arbre d’entrée14T 12/24 cannelures
- Pression de fonctionnement maximale5076 psi
- Type de montageBride SAE
- Emplacement du portPort latéral
Aperçu
- Puissance hydraulique accrue par déplacement
- Coûts d’entretien réduits grâce à une durée de vie de la pompe plus longue et une conception plus simple
- Économies de carburant accrues grâce à un poids réduit et une conception à haute efficacité
- Faible bruit résultant d’un faible poids et d’une plaque de soupape optimisée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire