Spécifications
Dimensions
- Hauteur24 po
- Longueur24 po
- Poids2.43 lb
- Largeur24 po
Détails
- Type de pièce jointeTuyau de 3/4 po
- CouleurJaune
- Caractéristiques et avantages•Se suspend d’un tuyau qui fuit pour attraper les fuites nuisibles et les canaliser vers un drain de plancher ou un récipient de collecte•La bâche non perméable est enduite de vinyle pour plus de résistance et de durabilité; résiste aux perforations, aux UV et à la moisissure pour une longue durée de vie•Les œillets intégrés et les sangles en caoutchouc incluses facilitent l’accrochage à un tuyau supérieur•Choisissez le jaune pour une haute visibilité, le gris pour se mélanger aux plafonds de l’usine ou le transparent pour surveiller les fuites•Débit de 3.33 gallons par minute lorsqu’utilisé avec un tuyau d’identification de 1/2 po• Besoin d’une taille ou d’une solution personnalisée? Composez simplement le 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
- Débit3.33 gal/min
- Comprend(1) jeu de rechange de raccord de tuyau, (1) inverseur de fuite, (4) sangles de suspension en caoutchouc
- Méthode d’installationCourroies de suspension
- MatérielPVC, polyester
- Type de produitInverseurs de fuites
- FormeEncerclez
Aperçu
- S’accroche à un tuyau qui fuit pour attraper les fuites nuisibles et les canaliser vers un drain de plancher ou un récipient de collecte
- La bâche non perméable est enduite de vinyle pour plus de résistance et de durabilité; résiste aux perforations, aux rayons UV et à la moisissure pour une longue durée de vie
- Les œillets intégrés et les sangles en caoutchouc incluses permettent de le suspendre facilement à un tuyau au-dessus de la tête
- Choisissez le jaune pour une haute visibilité, le gris pour se fondre aux plafonds de l’usine ou le transparent pour surveiller les fuites
- Débit de 3.33 gallons par minute lorsqu’il est utilisé avec un tuyau de 1/2 po DI
- Besoin d’une taille ou d’une solution personnalisée? Composez simplement le 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la documentation
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la documentation
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la documentation
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la documentation