Motion
2205  EKTN9/C3

SKF
2205 EKTN9/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 25 mm, DE 52 mm, largeur 18 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06655205
N° MFR2205 EKTN9/C3
Prix154.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2205 EKTN9/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 25 mm, DE 52 mm, largeur 18 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06655205
N° MFR2205 EKTN9/C3
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
Prix154.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po / 18 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2205 EKTN9/C3 BOULES AUTO-ALIGNÉES
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    2205 Le roulement EKTN9/C3 présente un 1:12 alésage conique de 25 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur de 18 mm; conçu pour les machines lourdes.
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2205 EKTN9/C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571176949
  • Rpm max.
    26000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 160 °F
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3780 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    990 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571176949

Aperçu

Description du fabricant
2205 EKTN9/C3 BOULES AUTO-ALIGNÉES