Motion
2220 M/C3

SKF
2220 M/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 46 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06655211
N° MFR2220 M/C3
Prix3,401.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2220 M/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 46 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06655211
N° MFR2220 M/C3
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
Prix3,401.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    1.811 po / 46 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    46 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2220 M/C3 BOULES À RANGÉE UNIQUE
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    2220 M/C3 Le roulement a un alésage droit de 100 mm, fermeture ouverte, 180 mm de diamètre extérieur, 46 mm de largeur; convient aux équipements rotatifs lourds.
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2220 M/C3
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21910 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9100 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577296610

Aperçu

Description du fabricant
2220 M/C3 BOULES À RANGÉE UNIQUE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté