Motion
23956 CCK/C5W33

SKF
23956 CCK/C5W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 380 mm, largeur 75 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI06655265
N° MFR23956 CCK/C5W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23956 CCK/C5W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 380 mm, largeur 75 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI06655265
N° MFR23956 CCK/C5W33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Extérieur Diamètre  
    380 mm
  • Global Largeur  
    75 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en acier, C5
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570248289
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    239
  • CUP_NON
    7316570248289

Aperçu

Description du fabricant
23956 CCK/C5W33 BRGS DE ROULEAU SPHÉRIQUE
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage conique 1:12, ouvert, cage en acier, C5