Motion
6417/C3

SKF
6417/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 85 mm, diamètre extérieur : 210 mm, largeur 52 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06655417
N° MFR6417/C3
Prix1,970.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6417/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 85 mm, diamètre extérieur : 210 mm, largeur 52 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06655417
N° MFR6417/C3
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
Prix1,970.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    52 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6417/C3 BOULES À UNE RANGÉE
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6417/C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 85 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 210 mm et une largeur de 52 mm, conçu pour les machines lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6417/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39117 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    30799 lbf
  • Série
    64
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577065735

Aperçu

Description du fabricant
6417/C3 BOULES À UNE RANGÉE
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3