Motion
7020 CDGA/P4A

SKF
7020 CDGA/P4A

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 24 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI06655547
N° MFR7020 CDGA/P4A
Prix2,997.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7020 CDGA/P4A

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 24 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI06655547
N° MFR7020 CDGA/P4A
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
Prix2,997.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    24 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    P4
  • Poids
    2.86 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Tissu de coton renforcé phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7020 CDGA/P4A ABEC-7 BOULE DE PRÉCISION BRG
  • Type duplex
    Duplex universel
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge de lumière supplémentaire
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570063714
  • Tr/min maximum (graisse)
    8500 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    14000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    83.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    85 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    70
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570063714

Aperçu

Description du fabricant
7020 CDGA/P4A ABEC-7 BOULE DE PRÉCISION BRG