Motion
7026 DAA/P4ADGC

SKF
7026 ACD/P4ADGC

Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 66 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI06655571
N° MFR7026 ACD/P4ADGC
Price$13,225.83/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7026 ACD/P4ADGC

Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 66 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI06655571
N° MFR7026 ACD/P4ADGC
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
Price$13,225.83/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    130 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Largeur de la bague intérieure
    66 mm
  • Outside Diameter  
    200 mm
  • Overall Width  
    66 mm
  • Poids
    16.072 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7026 ACD/P4ADGC ABEC-7 PRÉCISION BRG
  • Type duplex
    Défini par l’utilisateur
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge modérée
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576637629
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    226.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    300 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    70
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316576637629

Aperçu

Description du fabricant
7026 ACD/P4ADGC ABEC-7 PRÉCISION BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté