Motion
71919 ACDGB/P4A

SKF
71919 ACDGB/P4A

Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 18 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI06655786
N° MFR71919 ACDGB/P4A
Prix3,300.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
71919 ACDGB/P4A

Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 18 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI06655786
N° MFR71919 ACDGB/P4A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,300.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    1.374 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    71919 ACDGB/P4A ABEC-7 PRÉCISION BRG
  • Type duplex
    Universel unique
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge légère
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570204353
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    52 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    719
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570204353

Aperçu

Description du fabricant
71919 ACDGB/P4A ABEC-7 PRÉCISION BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon