Motion
71919 CD/P4ADGB

SKF
71919 CD/P4ADGB

Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 36 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI06655788
N° MFR71919 CD/P4ADGB
Prix6,477.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
71919 CD/P4ADGB

Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 36 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI06655788
N° MFR71919 CD/P4ADGB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,477.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Largeur de la bague intérieure
    36 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Poids
    2.749 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    71919 CD/P4ADGB ABEC-7 PRÉCISION BRG
  • Type duplex
    Défini par l’utilisateur
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge légère
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577310248
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    80.028 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    110 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    719
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316577310248

Aperçu

Description du fabricant
71919 CD/P4ADGB ABEC-7 PRÉCISION BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon