Motion
7214 CDGA/P4A

SKF
7214 CDGA/P4A

Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 24 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI06655961
N° MFR7214 CDGA/P4A
Price$1,382.49/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7214 CDGA/P4A

Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 24 mm, contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI06655961
N° MFR7214 CDGA/P4A
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
Votre prix1,382.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    70 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Largeur de la bague intérieure
    24 mm
  • Outside Diameter  
    125 mm
  • Overall Width  
    24 mm
  • Poids
    2.498 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7214 CDGA/P4A ABEC-7 BOULE DE PRÉCISION BRG
  • Type duplex
    Universel unique
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge de lumière supplémentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570247121
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    68.9 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    58.5 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570247121

Aperçu

Description du fabricant
7214 CDGA/P4A ABEC-7 BOULE DE PRÉCISION BRG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté