Motion
7218 DAA/P4ATBTA

SKF
7218 ACD/P4ATBTA

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 90 mm diamètre d’alésage, 160 mm diamètre extérieur 90 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI06655987
N° MFR7218 ACD/P4ATBTA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7218 ACD/P4ATBTA

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 90 mm diamètre d’alésage, 160 mm diamètre extérieur 90 mm largeur 25 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI06655987
N° MFR7218 ACD/P4ATBTA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Largeur de la bague intérieure
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    90 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7218 ACD/P4ATBTA ABEC-7 PRÉCISION BRG
  • Type duplex
    Dos à dos et en tandem
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    261.36 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    318 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    3
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570243215

Aperçu

Description du fabricant
7218 ACD/P4ATBTA ABEC-7 PRÉCISION BRG