Motion
7318 DÉPASSEMENT

SKF
7318 BEGAPH

Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 43 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06656041
N° MFR7318 BEGAPH
Prix1,528.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7318 BEGAPH

Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 43 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06656041
N° MFR7318 BEGAPH
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
Prix1,528.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    43 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    43 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    43 mm
  • Poids
    11.184 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    PEEK
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7318 BOULES DE CONTACT ANGULAIRES BEGAPH
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge légère
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574822874
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    73
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316574822874

Aperçu

Description du fabricant
7318 BOULES DE CONTACT ANGULAIRES BEGAPH
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good