Motion
7407 BM/DGB

SKF
7407 BM/DGB

Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 50 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06656052
N° MFR7407 BM/DGB
Prix711.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7407 BM/DGB

Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 50 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06656052
N° MFR7407 BM/DGB
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
Votre prix711.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    50 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Poids
    4.954 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT DE CONTACT RADIAL À ANGLE DE 7407 BM/DGB
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge modérée
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577610676
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    74
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316577610676

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE CONTACT RADIAL À ANGLE DE 7407 BM/DGB