Motion
7419 GBM

SKF
7419 GBM

Palier à contact angulaire - Alésage de 95 mm, D.E. de 250 mm, Largeur de 55 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06656056
N° MFR7419 GBM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7419 GBM

Palier à contact angulaire - Alésage de 95 mm, D.E. de 250 mm, Largeur de 55 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06656056
N° MFR7419 GBM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    55 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    55 mm
  • Poids
    30.111 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BOULE DE CONTACT ANGULAIRE DE 7419 GBM
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571170992
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    7400
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571170992

Aperçu

Description du fabricant
BOULE DE CONTACT ANGULAIRE DE 7419 GBM