Motion
AS 90120

SKF
AS 90120

Rondelle de roulement de butée de roulement - butée de roulement d'aiguille, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 1 mm, acier
N° D’ARTICLE MI06656077
N° MFRAS 90120
Prix37.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AS 90120

Rondelle de roulement de butée de roulement - butée de roulement d'aiguille, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de 1 mm, acier
N° D’ARTICLE MI06656077
N° MFRAS 90120
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
Votre prix37.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Largeur totale
    1 mm
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Poussée du rouleau à aiguilles
  • Description
    Rondelle universelle mince AS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577742551
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • CUP_NON
    7316577742551
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
AS 90120 AIGUILLE BRG