Motion
AXK 130170

SKF
AXK 130170

Ensemble rouleau et cage - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 170 mm
N° D’ARTICLE MI06656079
N° MFRAXK 130170
Prix568.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AXK 130170

Ensemble rouleau et cage - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 170 mm
N° D’ARTICLE MI06656079
N° MFRAXK 130170
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
Prix568.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement
    Sans
  • Rondelle compatible
    COMME 130170, GS 81126, LS 130170, WS81126
  • Description
    Ensemble de butée à galet d'aiguille et à cage
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577710383
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. +250 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    112 kN
  • Série
    AXK
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • CUP_NON
    7316577710383

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORTS D’AIGUILLE AXK 130170