Motion
IR 55X60X35

SKF
IR 55X60X35

Anneau intérieur - Alésage de 55 mm, D.E. de 60 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06656244
N° MFRIR 55X60X35
Prix74.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 55X60X35

Anneau intérieur - Alésage de 55 mm, D.E. de 60 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06656244
N° MFRIR 55X60X35
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
Prix74.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Poids
    0.2668 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 55X60X35 est un anneau intérieur avec un diamètre d'alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 60 mm et une largeur globale de 35 mm, pesant 0.2668 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR

Aperçu

Description du fabricant
BRGS À AIGUILLE IR 55X60X35