Motion
N 214 ECP/C4VA301

SKF
N 214 ECP/C4VA301

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 70 mm, DI 125 mm, largeur 24 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06656267
N° MFRN 214 ECP/C4VA301
Prix701.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
N 214 ECP/C4VA301

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 70 mm, DI 125 mm, largeur 24 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06656267
N° MFRN 214 ECP/C4VA301
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
Prix701.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    2.46 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577728487
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de bague intérieure séparable O/R
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316577728487

Aperçu

Description du fabricant
N 214 ECP/C4VA301 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG