Motion
NKI 20/20

SKF
NKI 20/20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI06656365
N° MFRNKI 20/20
Prix91.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKI 20/20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI06656365
N° MFRNKI 20/20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix91.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKI 20/20 présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.13 lb, conçu pour une utilisation industrielle.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4271 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7306 lbf
  • Série
    NKI

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORTS À AIGUILLES NKI 20/20