Motion
NN 3007/SP

SKF
NN 3007/SP

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, super précision - Droit, DI 35 mm, D.E. 62 mm, largeur 20 mm, dégagement interne C1
N° D’ARTICLE MI06656397
N° MFRNN 3007/SP
Prix1,989.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NN 3007/SP

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, super précision - Droit, DI 35 mm, D.E. 62 mm, largeur 20 mm, dégagement interne C1
N° D’ARTICLE MI06656397
N° MFRNN 3007/SP
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
Prix1,989.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 5
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    3 Brides à anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C1
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577302007
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Tr/min maximum (graisse)
    14000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    16000 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de bague intérieure séparable O/R
  • Série
    30
  • CUP_NON
    7316577302007

Aperçu

Description du fabricant
NN 3007/SP AUTRES BRGS DE PRÉCISION