Motion
NU 2217 ECP/P5VQ3751

SKF
NU 2217 ECP/P5VQ3751

Roulements à rouleaux cylindriques, une seule rangée, précision - Droit, DI 85 mm, D.E 150 mm, largeur 36 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06656414
N° MFRNU 2217 ECP/P5VQ3751
Prix1,379.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2217 ECP/P5VQ3751

Roulements à rouleaux cylindriques, une seule rangée, précision - Droit, DI 85 mm, D.E 150 mm, largeur 36 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06656414
N° MFRNU 2217 ECP/P5VQ3751
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
Prix1,379.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Poids
    5.49 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 5
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577723734
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316577723734

Aperçu

Description du fabricant
NU 2217 ECP/P5VQ3751 CYL ROULEAU BRGS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs