Motion
NU 252 MA

SKF
NU 252 MA

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI06656432
N° MFRNU 252 MA
Prix33,272.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 252 MA

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI06656432
N° MFRNU 252 MA
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
Prix33,272.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Extérieur Diamètre  
    480 mm
  • Global Largeur  
    80 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577314642
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316577314642

Aperçu

Description du fabricant
NU 252 MA CYLINDRIQUE RB +420MM LSB
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon