Motion
NUP 2320 ECJ

SKF
NUP 2320 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 73 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06656446
N° MFRNUP 2320 ECJ
Prix4,738.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUP 2320 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 73 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06656446
N° MFRNUP 2320 ECJ
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
Prix4,738.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    73 mm
  • Poids
    27.2 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    2 Anneau extérieur, 1 Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577114099
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    23
  • CUP_NON
    7316577114099

Aperçu

Description du fabricant
NUP 2320 BRGS DE ROULEAU CYLINDRIQUE ECJ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues