Motion
NUP 318 ECJ

SKF
NUP 318 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 43 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06656448
N° MFRNUP 318 ECJ
Prix2,411.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUP 318 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 43 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06656448
N° MFRNUP 318 ECJ
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
Prix2,411.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    43 mm
  • Poids
    12.2 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    2 Anneau extérieur, 1 Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577058188
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    3
  • CUP_NON
    7316577058188

Aperçu

Description du fabricant
NUP 318 BRGS DE ROULEAU CYLINDRIQUE ECJ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon