Motion
NUTR 25 X

SKF
NUTR 25 X

Rouleau à support plat - acier, diamètre de rouleau de 52 mm, alésage de 25 mm, largeur de rouleau de 24 mm, largeur totale de 25 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI06656452
N° MFRNUTR 25 X
Prix328.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUTR 25 X

Rouleau à support plat - acier, diamètre de rouleau de 52 mm, alésage de 25 mm, largeur de rouleau de 24 mm, largeur totale de 25 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI06656452
N° MFRNUTR 25 X
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
Prix328.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Rouleau Diamètre  
    52 mm
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577721204
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29.7 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    36 kN
  • Matériau du rouleau
    Acier
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    NUTR
  • CUP_NON
    7316577721204

Aperçu

Description du fabricant
NUTR 25 X SUPPORTS À AIGUILLES