Motion
NUTR 3072 X

SKF
NUTR 3072 X

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 30 mm
N° D’ARTICLE MI06656454
N° MFRNUTR 3072 X
Prix459.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUTR 3072 X

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 30 mm
N° D’ARTICLE MI06656454
N° MFRNUTR 3072 X
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
Prix459.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Poids
    1.537 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique
    10881 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10881 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13713 lbf
  • Capacité de charge statique
    13713 lbf

Aperçu

Description du fabricant
NUTR 3072 X SUPPORTS À AIGUILLES