Motion
QJ 212 MA/C3

SKF
QJ 212 MA/C3

Palier de contact à quatre points - Alésage de 60 mm, D.E. de 110 mm, Largeur de 22 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI06656461
N° MFRQJ 212 MA/C3
Prix683.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
QJ 212 MA/C3

Palier de contact à quatre points - Alésage de 60 mm, D.E. de 110 mm, Largeur de 22 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI06656461
N° MFRQJ 212 MA/C3
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
Prix683.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    2.19 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    QJ 212 MA/C3 BOULES DE CONTACT ANGULAIRES BRGS
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576632068
  • Température de fonctionnement maximale
    257 °
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    96.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    93 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    QJ
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316576632068

Aperçu

Description du fabricant
QJ 212 MA/C3 BOULES DE CONTACT ANGULAIRES BRGS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon